{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 11/32 Zoll | |
Antriebs-Vierkant | 1/4 Zoll | |
⌀ abtriebsseitig | 13 mm | |
Länge | 50 mm | |
Abtriebsprofil | 12-kant-Steckschlüssel | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | verchromt | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 631442 11/32 | |
EAN / GTIN | 4062406309749 | |
Herstellernummer | 631442 11/32 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
12-kant-Einsatz 1/4 Zoll, lang zöllige Ausführung, Schlüsselweite: 11/32Zoll
auf Anfrage
Sofort lieferbar
410 Stück sofort lieferbar
13,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 032 Stück sofort lieferbar
3,33 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 253 Stück sofort lieferbar
2,39 €
1,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
469 Stück sofort lieferbar
10,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ abtriebsseitig | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Abtriebsprofil | 12-kant-Steckschlüssel | 12-kant-Steckschlüssel | 12-kant-Steckschlüssel | 12-kant-Steckschlüssel |
Antriebs-Vierkant | 1/4 Zoll | 1/4 Zoll | 1/4 Zoll | 1/4 Zoll |
Länge | 50 mm | 24,8 mm | 24,8 mm | 50 mm |
Oberfläche | verchromt | verchromt | verchromt | verchromt |
Schlüsselweite | 11/32 Zoll | 11/32 Zoll | 11/32 Zoll | 11/32 Zoll |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz |