• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SDS-plus-Breitmeißel ″professional″ 250 x 40 mm

Artikel-Nr.: 631425000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Meißel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 631425000
EAN / GTIN 4007430434906
Herstellernummer 631425000
L-Nummer L01750 179

Beschreibung

Beschreibung:

  • Spezialgehärteter Stahl und besondere Oberflächenbehandlung sorgen für hohe Standzeiten und produktives Arbeiten
  • Zum Einsatz in Beton, Mauerwerk, Naturstein
  • Für universelles Abtragen von Material in größerem Umfang. Universell einsetzbar.

Merkmal:

  • Gesamtlänge: 250 mm
  • Meißelform: Breitmeißel
  • Schneidenbreite: 40 mm
  • Verkaufseinheit: 1

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb