• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zubehörset Best of Kernbohrer 3/4 in Weldon

Artikel-Nr.: 63134999064
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Lochschneider

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 63134999064
EAN / GTIN 4014586375618
Herstellernummer 63134999064
L-Nummer L00010 2268

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zubehörset Best of Kernbohrer 3/4 in Weldon
  • Hohe Standzeit. Metrische Abmessungen, Schnitttiefe 50 mm
  • Set-Ausführung, bestehend aus 4 Kernbohrern Ø 2 x 14 mm, 2 x 18 mm (Schnitttiefe 50 mm) sowie 1 Zentrierstift (100 mm) im Kunststoff-Koffer
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb