• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zubehörset Best of Kernbohrer 3/4 in Weldon

Artikel-Nr.: 63134999063
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Lochschneider

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 63134999063
EAN / GTIN 4014586375601
Herstellernummer 63134999063
L-Nummer L00010 2019

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zubehörset Best of Kernbohrer 3/4 in Weldon
  • Hohe Standzeit. Metrische Abmessungen, Schnitttiefe 50 mm
  • Set-Ausführung, bestehend aus 6 Kernbohrern Ø 12, 14, 16, 18, 20 und 22 mm (Schnitttiefe 50 mm) sowie 2 Zentrierstifte (100 mm) im Kunststoff-Koffer
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb