• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zubehörset Best of Kernbohrer 3/4 in Weldon

Artikel-Nr.: 63134999062
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Lochschneider

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 63134999062
EAN / GTIN 4014586375595
Herstellernummer 63134999062
L-Nummer L00010 2267

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zubehörset Best of Kernbohrer 3/4 in Weldon
  • Hohe Standzeit. Metrische Abmessungen, Schnitttiefe 25 mm
  • Set-Ausführung, bestehend aus 4 Kernbohrern Ø 2 x 14 mm, 2 x 18 mm (Schnitttiefe 25 mm) sowie 1 Zentrierstift (80 mm) im Kunststoff-Koffer
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb