{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 37 mm | |
Beschichtung | TiN | |
Schneidstoff | HSS | |
Schaft | Weldonschaft | |
Bohr-⌀ | 37 mm | |
Schnitttiefe | 25 mm | |
Produktart | Kernbohrer |
Artikelnummer |
63134370075
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
4014586614816
Kopieren |
|
Herstellernummer |
63134370075
Kopieren |
|
L-Nummer |
L00010 4285
Kopieren |
|
Hersteller | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de |