{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 21 mm | |
Beschichtung | TiN | |
Schneidstoff | HSS | |
Schaft | Weldonschaft | |
Bohr-⌀ | 21 mm | |
Schnitttiefe | 25 mm | |
Produktart | Kernbohrer |
Artikelnummer | 63134210075 | |
EAN / GTIN | 4014586613116 | |
Herstellernummer | 63134210075 | |
L-Nummer | L00010 2949 |