• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HSS Nova 75 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme

Artikel-Nr.: 63134200053
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Lochschneider

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 63134200053
    EAN / GTIN 4014586612928
    Herstellernummer 63134200053
    L-Nummer L00010 3191

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • HSS Nova 75 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme
    • Hohe Standzeit. Metrische Abmessungen, Schnitttiefe 75 mm

    Merkmal:

    • Schnitttiefe 75 mm
    • Bohr-Ø 20 mm
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb