• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HSS SPECIAL 25 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme

Artikel-Nr.: 63134180301
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Lochschneider

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 63134180301
    EAN / GTIN 4014586635125
    Herstellernummer 63134180301
    L-Nummer L00010 3322

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • HSS SPECIAL 25 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme
    • Hohe Standzeit. Zum Bohren mehrschichtiger Materialien in einem Arbeitsgang

    Merkmal:

    • Schnitttiefe 25 mm
    • Bohr-Ø 18 mm
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb