• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HSS SPECIAL 25 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme

Artikel-Nr.: 63134150301
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Lochschneider

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 63134150301
EAN / GTIN 4014586635095
Herstellernummer 63134150301
L-Nummer L00010 3247

Beschreibung

Beschreibung:

  • HSS SPECIAL 25 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme
  • Hohe Standzeit. Zum Bohren mehrschichtiger Materialien in einem Arbeitsgang

Merkmal:

  • Schnitttiefe 25 mm
  • Bohr-Ø 15 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb