• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HSS Nova 25 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme

Artikel-Nr.: 63133350051
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-⌀ DC 35 mm
Schneidstoff HSS
Bohr-⌀ 35 mm
Schnitttiefe 25 mm
Produktart Kernbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 63133350051
EAN / GTIN 4014586614649
Herstellernummer 63133350051
L-Nummer L00010 1807

Beschreibung

Beschreibung:

  • HSS Nova 25 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme
  • Hohe Standzeit. Metrische Abmessungen, Schnitttiefe 25 mm

Merkmal:

  • Schnitttiefe 25 mm
  • Bohr-Ø 35 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb