• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HSS Nova 25 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme

Artikel-Nr.: 63133289051
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Lochschneider

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 63133289051
EAN / GTIN 4014586613994
Herstellernummer 63133289051
L-Nummer L00010 1803

Beschreibung

Beschreibung:

  • HSS Nova 25 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme
  • Hohe Standzeit. Metrische Abmessungen, Schnitttiefe 25 mm

Merkmal:

  • Schnitttiefe 25 mm
  • Bohr-Ø 29 mm

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb