{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 25 mm | |
Beschichtung | TiN | |
Schneidstoff | HSS | |
Bohr-⌀ | 25 mm | |
Schnitttiefe | 25 mm | |
Produktart | Kernbohrer |
Artikelnummer | 63133250067 | |
EAN / GTIN | 4014586613642 | |
Herstellernummer | 63133250067 | |
L-Nummer | L00010 2641 |