• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HSS Dura 25 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme

Artikel-Nr.: 63133200067
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-⌀ DC 20 mm
Beschichtung TiN
Schneidstoff HSS
Bohr-⌀ 20 mm
Schnitttiefe 25 mm
Produktart Kernbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 63133200067
EAN / GTIN 4014586612867
Herstellernummer 63133200067
L-Nummer L00010 1962

Beschreibung

Beschreibung:

  • HSS Dura 25 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme
  • TiN Oberflächenbeschichtung für hervorragende Standzeiten und beste Gleiteigenschaften
  • Metrische Abmessungen, Schnitttiefe 25 mm

Merkmal:

  • Schnitttiefe 25 mm
  • Bohr-Ø 20 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb