• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HSS Dura 50 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme

Artikel-Nr.: 63133170068
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Kernbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 63133170068
EAN / GTIN 4014586612539
Herstellernummer 63133170068
L-Nummer L00010 1762

Beschreibung

Beschreibung:

  • HSS Dura 50 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme
  • TiN Oberflächenbeschichtung für hervorragende Standzeiten und beste Gleiteigenschaften
  • Metrische Abmessungen, Schnitttiefe 50 mm

Merkmal:

  • Schnitttiefe 50 mm
  • Bohr-Ø 17 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb