• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HSS Nova 50 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme

Artikel-Nr.: 63133159052
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneidstoff HSS
Bohr-⌀ 16 mm
Schnitttiefe 50 mm
Produktart Kernbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 63133159052
EAN / GTIN 4014586612300
Herstellernummer 63133159052
L-Nummer L00010 1925

Beschreibung

Beschreibung:

  • HSS Nova 50 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme
  • Hohe Standzeit. Metrische Abmessungen, Schnitttiefe 50 mm

Merkmal:

  • Schnitttiefe 50 mm
  • Bohr-Ø 16 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb