• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HSS Nova 50 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme

Artikel-Nr.: 63133129052
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Lochschneider

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 63133129052
EAN / GTIN 4014586611853
Herstellernummer 63133129052
L-Nummer L00010 1844

Beschreibung

Beschreibung:

  • HSS Nova 50 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme
  • Hohe Standzeit. Metrische Abmessungen, Schnitttiefe 50 mm

Merkmal:

  • Schnitttiefe 50 mm
  • Bohr-Ø 13 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb