• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Maschinenständer UMS

Artikel-Nr.: 631317000
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Ständer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 631317000
EAN / GTIN 4007430210418
Herstellernummer 631317000
L-Nummer L01750 1329
Hersteller Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für optimale Arbeitshöhe und sicheren Stand
  • Kompakt zusammenklappbar
  • Höhenausgleich durch verstellbaren Standfuß
  • Fertig montiert
  • Höhe Arbeitstisch: 83 cm
  • Gewicht: 12 kg
  • Maximale Gewichtsbelastung: 250 kg
  • Auflagefläche 57 x 60 cm

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb