• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HM-Lochsäge mit QuickIN PLUS-Aufnahme

Artikel-Nr.: 63131035010
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Lochsäge

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 63131035010
    EAN / GTIN 4014586333434
    Herstellernummer 63131035010
    L-Nummer L00010 1924

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • HM-Lochsäge mit QuickIN PLUS-Aufnahme
    • Hartmetallbestückt mit optimaler Standzeit für effiziente Bohrarbeiten in Metallblech bis 4 mm Materialstärke
    • Metrische Abmessungen, Schnitttiefe 4 mm

    Merkmal:

    • Schnitttiefe 4 mm
    • Bohr-Ø 35 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb