• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HM-Lochsäge mit QuickIN PLUS-Aufnahme

Artikel-Nr.: 63131019010
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Lochsäge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 63131019010
EAN / GTIN 4014586333328
Herstellernummer 63131019010
L-Nummer L00010 3468

Beschreibung

Beschreibung:

  • HM-Lochsäge mit QuickIN PLUS-Aufnahme
  • Hartmetallbestückt mit optimaler Standzeit für effiziente Bohrarbeiten in Metallblech bis 4 mm Materialstärke
  • Metrische Abmessungen, Schnitttiefe 4 mm

Merkmal:

  • Schnitttiefe 4 mm
  • Bohr-Ø 19 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb