• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HM-Kernbohrer mit QuickIN PLUS-Aufnahme

Artikel-Nr.: 63130028010
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-⌀ DC 28 mm
Bohr-⌀ 28 mm
Schnitttiefe 20 mm
Produktart Kernbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 63130028010
EAN / GTIN 4014586331171
Herstellernummer 63130028010
L-Nummer L00010 1515

Beschreibung

Beschreibung:

  • HM-Kernbohrer mit QuickIN PLUS-Aufnahme
  • Höchste Standzeit dank Hartmetallbestückung. Hervorragende Zerspanleistung in allen gängigen Metallen
  • Metrische Abmessungen, Schnitttiefe 20 mm, Bohr-Ø Stahl bis 25 mm, Bohr-Ø Alu bis 30 mm

Merkmal:

  • Schnitttiefe 20 mm
  • Bohr-Ø 28 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb