• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HM-Kernbohrer mit QuickIN PLUS-Aufnahme

Artikel-Nr.: 63130026010
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Kernbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 63130026010
    EAN / GTIN 4014586331157
    Herstellernummer 63130026010
    L-Nummer L00010 1513

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • HM-Kernbohrer mit QuickIN PLUS-Aufnahme
    • Höchste Standzeit dank Hartmetallbestückung. Hervorragende Zerspanleistung in allen gängigen Metallen
    • Metrische Abmessungen, Schnitttiefe 20 mm, Bohr-Ø Stahl bis 25 mm, Bohr-Ø Alu bis 30 mm

    Merkmal:

    • Schnitttiefe 20 mm
    • Bohr-Ø 26 mm
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb