{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 105 mm | |
Schneidstoff | HM | |
Bohr-⌀ | 105 mm | |
Schnitttiefe | 100 mm | |
Produktart | Kernbohrer |
Artikelnummer | 63127824010 | |
EAN / GTIN | 4014586425771 | |
Herstellernummer | 63127824010 | |
L-Nummer | L00010 3708 |