• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HM Ultra 100 Kernbohrer mit Weldon 32-Aufnahme

Artikel-Nr.: 63127815010
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Kernbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 63127815010
    EAN / GTIN 4014586425054
    Herstellernummer 63127815010
    L-Nummer L00010 3504

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • HM Ultra 100 Kernbohrer mit Weldon 32-Aufnahme
    • Höchste Standzeit und hervorragende Zerspanleistung. Metrische Abmessungen, Schnitttiefe 100 mm. Innenbohrung 8 mm

    Merkmal:

    • Schnitttiefe 100 mm
    • Bohr-Ø 70 mm
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb