• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HM Ultra 100 Kernbohrer mit Weldon 32-Aufnahme

Artikel-Nr.: 63127811010
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Kernbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 63127811010
EAN / GTIN 4014586425016
Herstellernummer 63127811010
L-Nummer L00010 3390

Beschreibung

Beschreibung:

  • HM Ultra 100 Kernbohrer mit Weldon 32-Aufnahme
  • Höchste Standzeit und hervorragende Zerspanleistung. Metrische Abmessungen, Schnitttiefe 100 mm. Innenbohrung 8 mm

Merkmal:

  • Schnitttiefe 100 mm
  • Bohr-Ø 50 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb