• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HM Ultra 75 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme

Artikel-Nr.: 63127764010
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HM
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-⌀ DC 19 mm
Schneidstoff HM
Bohr-⌀ 19 mm
Schnitttiefe 75 mm
Produktart Kernbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 63127764010
EAN / GTIN 4014586353272
Herstellernummer 63127764010
L-Nummer L00010 1950

Beschreibung

Beschreibung:

  • HM Ultra 75 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme
  • Höchste Standzeit und hervorragende Zerspanleistung. Metrische Abmessungen, Schnitttiefe 75 mm

Merkmal:

  • Schnitttiefe 75 mm
  • Bohr-Ø 19 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb