• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HM Ultra 75 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme

Artikel-Nr.: 63127763010
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Lochschneider

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 63127763010
    EAN / GTIN 4014586353265
    Herstellernummer 63127763010
    L-Nummer L00010 1865

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • HM Ultra 75 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme
    • Höchste Standzeit und hervorragende Zerspanleistung. Metrische Abmessungen, Schnitttiefe 75 mm

    Merkmal:

    • Schnitttiefe 75 mm
    • Bohr-Ø 18 mm
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb