{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 48 mm | |
Schneidstoff | HM | |
Schaft | Weldonschaft | |
Bohr-⌀ | 48 mm | |
Schnitttiefe | 50 mm | |
Produktart | Kernbohrer |
Artikelnummer | 63127312010 | |
EAN / GTIN | 4014586272481 | |
Herstellernummer | 63127312010 | |
L-Nummer | L00010 3063 |