{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 20 mm | |
Schneidstoff | HM | |
Schaft | Weldonschaft | |
Bohr-⌀ | 20 mm | |
Schnitttiefe | 50 mm | |
Produktart | Kernbohrer |
Artikelnummer | 63127284010 | |
EAN / GTIN | 4014586272207 | |
Herstellernummer | 63127284010 | |
L-Nummer | L00010 1494 | |
Hersteller | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de |