• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HM Ultra 35 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme

Artikel-Nr.: 63127116015
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Lochschneider

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 63127116015
    EAN / GTIN 4014586240299
    Herstellernummer 63127116015
    L-Nummer L00010 796

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • HM Ultra 35 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme
    • Höchste Standzeit und hervorragende Zerspanleistung. Metrische Abmessungen, Schnitttiefe 35 mm

    Merkmal:

    • Schnitttiefe 35 mm
    • Bohr-Ø 42 mm
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb