• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HM Ultra 35 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme

Artikel-Nr.: 63127113010
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Lochschneider

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 63127113010
EAN / GTIN 4014586240268
Herstellernummer 63127113010
L-Nummer L00010 810

Beschreibung

Beschreibung:

  • HM Ultra 35 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme
  • Höchste Standzeit und hervorragende Zerspanleistung. Metrische Abmessungen, Schnitttiefe 35 mm

Merkmal:

  • Schnitttiefe 35 mm
  • Bohr-Ø 39 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb