{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 56 mm | |
Schneidstoff | HM | |
Bohr-⌀ | 56 mm | |
Schnitttiefe | 50 mm | |
Produktart | Kernbohrer |
Artikelnummer | 63127039010 | |
EAN / GTIN | 4014586192390 | |
Herstellernummer | 63127039010 | |
L-Nummer | L00010 899 |