• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HM Ultra 50 Kernbohrer mit FEIN Gewinde M18 x 6 P1,5

Artikel-Nr.: 63127009013
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Kernbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 63127009013
    EAN / GTIN 4014586176215
    Herstellernummer 63127009013
    L-Nummer L00010 265

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • HM Ultra 50 Kernbohrer mit FEIN Gewinde M18 x 6 P1,5
    • Höchste Standzeit und hervorragende Zerspanleistung. Metrische Abmessungen, Schnitttiefe 50 mm

    Merkmal:

    • Schnitttiefe 50 mm
    • Bohr-Ø 34 mm
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb