• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HM Ultra 50 Kernbohrer mit FEIN Gewinde M18 x 6 P1,5

Artikel-Nr.: 63127005014
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Kernbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 63127005014
EAN / GTIN 4014586176178
Herstellernummer 63127005014
L-Nummer L00010 198

Beschreibung

Beschreibung:

  • HM Ultra 50 Kernbohrer mit FEIN Gewinde M18 x 6 P1,5
  • Höchste Standzeit und hervorragende Zerspanleistung. Metrische Abmessungen, Schnitttiefe 50 mm

Merkmal:

  • Schnitttiefe 50 mm
  • Bohr-Ø 26 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb