• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Haftpolierschwamm 160 mm, SXE

Artikel-Nr.: 631233000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Schleifschwamm

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 631233000
    EAN / GTIN 4007430441249
    Herstellernummer 631233000
    L-Nummer L01750 536

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Zum Hochglanzpolieren leicht verschmutzter, zerkratzter Oberflächen. Zur Verwendung mit Politur auf gewölbten und ebenen Flächen.

    Merkmal:

    • Dicke: 20 mm
    • Durchmesser: 160 mm
    • Produktbeschreibung: Zum Hochglanzpolieren leicht verschmutzter, zerkratzter Oberflächen. Zur Verwendung mit Politur auf gewölbten und ebenen Flächen.
    • Verkaufseinheit: 1

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb