• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SCD 066-064-080 ACP8N IC908 Vollhartmetallbohrer mit innerer Kühlmittelzufuhr, Bohrtiefe 8xD

Artikel-Nr.: 6312137
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie SOLIDDRILL
    Produktart Spiralbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6312137
    EAN / GTIN 7291075425574
    Herstellernummer 6312137
    L-Nummer L24240 178

    Beschreibung

    Description:

    Solid Carbide Drills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 8 mm, Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru, Cutting Direction (HAND) Right Hand, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 6.6 mm, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 6.6 mm, Flute Count (NOF) 2, Length Chip Flute (LCF) 76 mm, Overall Length (OAL) 114 mm, Usable Length (LU) 64 mm

    Feature:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 8 mm
    • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 6.6 mm
    • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 6.6 mm
    • Flute Count (NOF) 2
    • Length Chip Flute (LCF) 76 mm
    • Number of Teeth 2
    • Overall Length (OAL) 114 mm
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
    • Shank Length (LS) 36 mm
    • Shank Type Round
    • Usable Length (LU) 64 mm

    Aus der gleichen Serie "SOLIDDRILL" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb