• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SCD 033-029-060 ACP8N IC908 Vollhartmetallbohrer mit innerer Kühlmittelzufuhr, Bohrtiefe 8xD

Artikel-Nr.: 6312102
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie SOLIDDRILL
    Produktart Spiralbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6312102
    EAN / GTIN 7291075398786
    Herstellernummer 6312102
    L-Nummer L24240 116

    Beschreibung

    Beschreibung:

    VHM-Bohrer, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 6 mm, Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru, Richtung (HAND) Right Hand, Bohrdurchmesser (DC) 3.3 mm, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 3.3 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 2, Spannutenlänge (LCF) 34 mm, Gesamtlänge (OAL) 72 mm, Nutzlänge (LU) 29 mm

    Merkmal:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 6 mm
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Bohrdurchmesser (DC) 3.3 mm
    • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 3.3 mm
    • Anzahl Schneiden (NOF) 2
    • Spannutenlänge (LCF) 34 mm
    • Number of Teeth 2
    • Gesamtlänge (OAL) 72 mm
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
    • Schaftlänge (LS) 34 mm
    • Aufnahmeschaft Round
    • Nutzlänge (LU) 29 mm

    Aus der gleichen Serie "SOLIDDRILL" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb