• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stützteller 150 mm,mittel,gelocht, 6/8 Löcher

Artikel-Nr.: 631150000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Stützteller

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 631150000
EAN / GTIN 4007430441997
Herstellernummer 631150000
L-Nummer L01760 66

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für Haftschleifblätter mit 6 oder 8 Löchern

Merkmal:

  • Ausführung: gelocht (6 oder 8 Löcher)
  • Durchmesser: 150 mm
  • geeignet für: SXE 450 TurboTec
  • Härte: mittelhart

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb