• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Säbelsägeblatt ″expert fiber plaster″ 300 x 1,5 mm

Artikel-Nr.: 631146000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Säbelsägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 631146000
EAN / GTIN 4007430435330
Herstellernummer 631146000
L-Nummer L01750 429

Beschreibung

Beschreibung:

  • Einzeln aufgeschweißte Hartmetallzähne für eine herausragende Lebensdauer
  • Speziell für den Einsatz in Porenbeton, Backstein, Fiberzement und glasfaserverstärkten Kunststoffen

Merkmal:

  • Ausführung: hartmetallbestückt / geschränkt
  • Dicke: 1.5 mm
  • entspricht Bosch Type: S 1241 HM
  • Gesamtlänge: 300 mm
  • Materialausführung: HM
  • Materialeignung: Porenbeton / Backstein 10-250 mm / Fiberzement / Gfk
  • Verkaufseinheit: 1
  • Zahnteilung: 8,5 mm/ 3 TPI

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb