• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

2 Säbelsägeblätter ″precision wood″ 240 x 1,5 mm

Artikel-Nr.: 631141000
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Säbelsägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 631141000
EAN / GTIN 4007430430243
Herstellernummer 631141000
L-Nummer L01750 1427

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für die professionellen Anwendungen auf der Baustelle und im Garten

Merkmal:

  • Ausführung: geschränkt / geschliffen / zahnüberhärtet
  • Dicke: 1.5 mm
  • entspricht Bosch Type: S 1542 K
  • Gesamtlänge: 240 mm
  • Materialausführung: HCS
  • Materialeignung: Holz (auch feucht) 15-100 mm / Brennholz 15-90 mm
  • Produktbeschreibung: Für die professionellen Anwendungen auf der Baustelle und im Garten
  • Verkaufseinheit: 2
  • Zahnteilung: 8,5 mm/ 3 TPI

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb