• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HSS Spiralbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme

Artikel-Nr.: 63111035010
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-⌀ DC 8,5 mm
Schneidstoff HSS
Produktart Spiralbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 63111035010
EAN / GTIN 4014586409665
Herstellernummer 63111035010
L-Nummer L00010 2809

Beschreibung

Beschreibung:

  • HSS Spiralbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme
  • Schnitttiefe 35 mm

Merkmal:

  • Bohr-Ø 8,5 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb