• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HSS Spiralbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme

Artikel-Nr.: 63111022010
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Spiralbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 63111022010
    EAN / GTIN 4014586409122
    Herstellernummer 63111022010
    L-Nummer L00010 2866

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • HSS Spiralbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme
    • Schnitttiefe 35 mm

    Merkmal:

    • Bohr-Ø 10 mm
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb