• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HSS Spiralbohrer-Set mit 3/4 in Weldon-Aufnahme

Artikel-Nr.: 63111018020
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Spiralbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 63111018020
EAN / GTIN 4014586416144
Herstellernummer 63111018020
L-Nummer L00010 2696

Beschreibung

Beschreibung:

  • HSS Spiralbohrer-Set mit 3/4 in Weldon-Aufnahme
  • Bestehend aus 6 HSS-Spiralbohrern Ø 6, 8, 10, 12, 14 und 16 mm in einer praktischen Kunststoff-Aufbewahrungsbox
  • Schnitttiefe 35 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb