• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HSS Spiralbohrer mit QuickIN-Aufnahme

Artikel-Nr.: 63111009010
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-⌀ DC 10 mm
Schneidstoff HSS
Produktart Spiralbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 63111009010
EAN / GTIN 4014586326597
Herstellernummer 63111009010
L-Nummer L00010 2195

Beschreibung

Beschreibung:

  • HSS Spiralbohrer mit QuickIN-Aufnahme
  • Schnitttiefe 35 mm

Merkmal:

  • Bohr-Ø 10 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb