• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Lamellenschleifrad 50 x 20 x 6 mm, P 60, NK

Artikel-Nr.: 631110000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schleiflamellenrad

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 631110000
EAN / GTIN 4007430424501
Herstellernummer 631110000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Lamellenschleifräder aus Normalkorund
  • Zum Bearbeiten von profilierten Werkstücken, Innenflächen, engen und schwer erreichbaren Stellen. Speziell für den radialen Einsatz
  • Ideal zum Glätten, Entrosten, Verputzen, Entgraten; Grobschleifen von Stahl; Oberflächenbehandlung von Stahl; Mattieren; Flächenschleifen; Effektschleifen

Merkmal:

  • Durchmesser x Breite: 50 x 20 mm
  • Körnung: P 60
  • Max. Drehzahl: 15200 /min
  • Schaft-Ø: 6 mm
  • Verkaufseinheit: 1

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb