{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 7/32 Zoll | |
Schlüsselweite | 5,56 mm | |
Antriebs-Vierkant | 1/4 Zoll | |
⌀ abtriebsseitig | 8,6 mm | |
Länge | 23 mm | |
Abtriebsprofil | 12-kant-Steckschlüssel | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 631105 7/32 | |
EAN / GTIN | 4018754001507 | |
Herstellernummer | 01530014 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
12-kant-Einsatz, 1/4 Zoll, Schlüsselweite: 7/32Zoll
auf Anfrage
Sofort lieferbar
134 Stück sofort lieferbar
5,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
613 Stück sofort lieferbar
12,45 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
638 Stück sofort lieferbar
8,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ abtriebsseitig | 8,6 mm | 8,9 mm | 8,9 mm |
Abtriebsprofil | 12-kant-Steckschlüssel | 12-kant-Steckschlüssel | 12-kant-Steckschlüssel |
Antriebs-Vierkant | 1/4 Zoll | 1/4 Zoll | 1/4 Zoll |
Länge | 23 mm | 50 mm | 50 mm |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Schlüsselweite | 7/32 Zoll | 7/32 Zoll | 7/32 Zoll |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz |