• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gewindebohrer-Set für Durchgangslöcher

Artikel-Nr.: 63110019020
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Gewindebohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 63110019020
    EAN / GTIN 4014586416069
    Herstellernummer 63110019020
    L-Nummer L00010 2692

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Gewindebohrer-Set für Durchgangslöcher
    • Bestehend aus je 1 x Gewindebohrer M6 nach DIN 352 / ISO 13 mit Adapter 3/4 in Weldon, HSS Spiralbohrer Ø 5 mm mit 3/4 in Weldon-Aufnahme und HSS 90° Kegelsenker-Bit Ø 16,5 mm mit Adapter 3/4 in Weldon sowie 1 Innensechskant-Schlüssel in einer praktischen Kunststoff-Aufbewahrungsbox

    Merkmal:

    • Gewinde M 6
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb