• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fräsersortiment-SP, 8mm, 6-teilig

Artikel-Nr.: 631040000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Profilfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 631040000
EAN / GTIN 4007430171917
Herstellernummer 631040000
L-Nummer L01750 1763

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bestehend aus: 2 x Nutfräser: 8 mm; 12 mm; 1 x Hohlkehlfräser: 12,7 mm, R 6,3mm; 1 x Abrundfräser mit Kugellager: 21,8 mm; R 6,3 mm; 1 x Profilfräser mit Kugellager: 25 mm; R 4,5 mm; 1 x V-Nutfräser 12,7 mm 14°

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb