• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fräsersortiment-SP, 8mm, 15-teilig

Artikel-Nr.: 631039000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Profilfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 631039000
    EAN / GTIN 4007430171924
    Herstellernummer 631039000
    L-Nummer L01750 282

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Bestehend aus: 4 x Nutfräser: 6 mm; 10 mm; 12 mm; 16 mm; 3 x Hohlkehlfräser: 12,7 mm, R 6,3mm; 9,5 mm; R 4,8 mm; 21,8 mm; R 6,3 mm; 1 x Fase/Bündigfräser: 31,5 mm; 45°; 1 x V-Nutfräser 12,7 mm; 14°; 2 x Abrundfräser: 28,1 mm; R 9,5 mm; 21,8 mm; R 6,3 mm; 1 x Bündigfräser: 12,7 mm; 1 x Zinkenfräser: 12,7 mm; 14°; 1 x Profilfräser: 25 mm; R 4,5 mm; 1 x Falzfräser: 22,2 mm

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb