• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SCD0434-185-0437ACP3N IC908 DIN 6537-Vollhartmetallbohrer mit innerer Kühlmittelzufuhr, Bohrtiefe 3xD

Artikel-Nr.: 6310252
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie SOLIDDRILL
    Produktart Spiralbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6310252
    EAN / GTIN 7291075398533
    Herstellernummer 6310252
    L-Nummer L24240 548

    Beschreibung

    Beschreibung:

    VHM-Bohrer ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 0.437″ ,Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru ,Richtung (HAND) Right Hand ,Bohrdurchmesser (DC) 0.434″ ,Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Inch 0.434″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 2 ,Spannutenlänge (LCF) 1.85″ ,Gesamtlänge (OAL) 3.62″ ,Nutzlänge (LU) 1.34″

    Merkmal:

    • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 0.437″
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
    • Richtung (HAND): Right Hand
    • Nenndurchmesser: 0.434″
    • Bohrdurchmesser (DC): 0.434″
    • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): - Inch 0.434″
    • Anzahl Schneiden (NOF): 2
    • Spannutenlänge (LCF): 1.85″
    • Number of Teeth: 2
    • Gesamtlänge (OAL): 3.62″
    • Schaftlänge (LS): 1.67″
    • Aufnahmeschaft: Round
    • Nutzlänge (LU): 1.34″

    Aus der gleichen Serie "SOLIDDRILL" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb